※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) C37 - 1/4 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(-) なし
電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊-
注文コード69189646
品番VX213DZ1UB
参考基準価格(税別)¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます
他の種類を見る