角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)本体
角利 替刃式ミニ平鉋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69189654
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
細工作業に非常に使い勝手の良い小ぶりの鉋。
精密平削りや細工削りに。
ネジ式だから刃の調整が簡単にできます。
刃幅(mm)
42
材質(台)
樫
切削幅(mm)
37
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
57×180