角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)本体
角利 二枚刃鉋 模様白仕上
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69189688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オーソドックスな鉋です。
素人からプロまで使えるスタンダード商品です。
大工作業に欠かせないかんなです。
使いこなしてワンランク上の腕前に。
刃幅(mm)
60
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:72×258×73(33)
材質(台)
樫
切削幅(mm)
48
材質(刃)
刃物用炭素鋼