※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) C37 - 1/4 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注文コード69189716
品番VX213DZ2CEXNB
参考基準価格(税別)¥6,220
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます
他の種類を見る