- 角利 細工用 黒檀豆鉋 平 No.1 角利 69189758 - 角利 細工用 黒檀豆鉋 平 No.1 角利 69189758 - 角利 細工用 黒檀豆鉋 平 No.1 角利 69189758

角利 細工用 黒檀豆鉋 平 No.1

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189758 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。
平面を削る際に使える、巾18mmタイプの細工用鉋です。
小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。
材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

刃幅(mm)18 付属品収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42 材質(台)黒壇 材質(刃)ハイス ケースポリプロピレン

商品説明動画

角利 黒檀豆カンナ平

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69189758 - 09280060 41650 画像準備中 細工用黒檀豆鉋 NO,1 平18ミリ 角利 1個 3,198 税込3,518 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189758
2022-07-13
用途:
伝統の凧づくりに利用しています。

竹ひごの仕上げで、微妙なテーパーを付けるときにとても役立っています。
良く切れる刃なので、この鉋を利用してからは失敗が無くなりました。

対象商品:
69189758
2019-01-22
用途:
ウォールナット小物木製品などに使用
PC&Mac Support 様 (サービス業)

1.切れ味は文句なく良いです
2.台の仕上がりも良い感じです
3.2台目ですが、刃が欠けている不良の場合がある(交換しました)
4.他のバリエーションも揃えたい
5.総評、購入おすすめします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする