- 角利 豆キワ鉋 角利 69189916

- 角利 豆キワ鉋 角利 69189916 - 角利 豆キワ鉋 角利 69189916

角利 豆キワ鉋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189916 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

障子戸など引き戸のキワを削るのに便利です。
L型に段をつける際に用います。

刃幅(mm)30 材質(台) 切削幅(mm)25 材質(刃)刃物用炭素鋼 台座寸法(mm)45×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする