角利 角利の 作業工具 角利の 大工道具 角利の 鉋(カンナ) 角利 豆キワ鉋 角利 豆キワ鉋 注文コード 障子戸など引き戸のキワを削るのに便利です。 L型に段をつける際に用います。 刃幅(mm)30 材質(台)樫 切削幅(mm)25 材質(刃)刃物用炭素鋼 台座寸法(mm)45×180 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69189916 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ プラスチックピンセット トップウェル 税込¥219 ¥199 バスケットへ パーツケース(大)5個入 トップウェル 税込¥439 ¥399 バスケットへ プロテクトフィルムテープ サンニシムラ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥824 ¥749 バスケットへ のみ柄 #4 BIGMAN 税込¥823 ¥748 バスケットへ 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 税込¥439~ ¥399~ (14) 彫刻刀用レザーカバー 道刃物工業 税込¥538 ¥489 スリム絶縁ドライバー ANEX 税込¥670~ ¥609~ (3) キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥791 ¥719 バスケットへ フチナシメガネ専用 ナット回し ANEX 税込¥494 ¥449 バスケットへ 3連式オイルカップ PERFORMANCE 税込¥868 ¥789 バスケットへ パーツケース(小)5個入 トップウェル 税込¥428 ¥389 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 自己粘着性テープ(50mm×100m) トップウェル 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 3PCS マルチロングピックセット JTC 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 卓上導電マット 230×330×2mm エンジニア 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハンドラップ170ml 200 トップウェル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マイクロコンビハンマー(鉄+ナイロン) ANEX 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具鉋(カンナ)鉋(カンナ)本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります 鉋(カンナ)本体 鉋(カンナ)替刃 シェアする マイページ 最近見た商品