LEDスタンドライト ワークライト 三脚式

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69190503 品番LWT-10000ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

明るさ(Lm)10000 コード長さ(m)5 用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 トラスコ品番859-5251 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)5600 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880〜1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※ON/OFF切替スイッチは付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69190503 LWT-10000ST 58848706 LWT-15000ST2 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

値段も安く、結構明るく、重さもまあまあ、活躍しています。

2024-11-13
用途:
暗い場所での作業
製造業

びっくりするぐらい明るく、作業性が格段に向上しました。スタンド部分がどうしても破損してしまうので交換部品があればうれしいです。

対象商品:
69190494
2024-07-29
用途:
陰影を強くして、作業しやすくするため
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

ここまで強い光を必要としませんが、様々な条件からこの商品を選びました。可動域が大きく、ほぼ真下も照らせる点が気に入っています。

対象商品:
69190494
2023-06-07
用途:
地下作業用
株式会社アライドリサーチ 様 (建設業・工事業)

他社のライトより圧倒的にコスパがいいです。三脚もしっかりしていますので安心です。
明るさは作業するには十分でした。スイッチは付いていませんがさほど問題はありません。
ただ、ライトと三脚を止めるネジの部分にあるワッシャー・バネワッシャーはすぐに無くなり
そうです。改善があれば更に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69190503
2020-09-15
用途:
夜間工事
建設業・工事業

10000万ルーメンの明るさが確保出来るので夜間工事に最適です。

対象商品:
69190503
2019-02-20
用途:
作業室内の照明、室外の照明、写真撮影時の照明
教育・研究機関

2灯の取付けバーが長い方が方が良い、埃除けカバー要

2人が参考にしています
対象商品:
69190503
2018-10-09
用途:
植物デイスプレイの照明
株式会社フラワ-オ-クションジャパン 様 (卸売・小売業)

とてもコンパクトで設置しやすく、照明の明るさもいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする