ヒートスプレッダーテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 テープ幅(mm)200 注文コード69190686 品番9876B-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はテープ幅・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。
最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。
アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。
打ち抜き加工のとき破片が発生しません。
多層構造のため、柔軟性に優れます。

用途
小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。
フラットパネルディスプレイの熱拡散。
LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
基材PET/銅/アルミ 粘着剤アクリル系 テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)0.3 テープ厚さ(mm)0.08 特性電気絶縁、柔軟性 主な用途電気・電子用 テープ地色 絶縁破壊電圧(kV)2.7/0.08mm 熱伝導率(W/mk)(X・Y方向)210、(Z方向)1.4
注意
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする