3099AB 3Dプリンタプラットフォームシート ABS/PLA対応 3M(スリーエム) 69190747

3Dプリンタプラットフォームシート ABS/PLA対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード69190747 品番3099AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平板で150mmを超える大きいサイズも背の高い造形物もきれいに印刷でき、底面はつるつるの鏡面仕上げで研磨不要。
印刷中は樹脂をがっちり固定して、反らずに印刷できます。
印刷後は、造形物を簡単にはがせ、シート自体も粘着材を工夫していますので、プラットフォームからきれいにはがせます。
同じ場所でも複数回、印刷することが可能。シートはプラットフォームからきれいにはがせますので、セッティングの際の貼りなおしも、作業終了時の手入れも簡単。

透明 材質ポリエステルフィルム 寸法(mm)210×180 適合材ABS樹脂、PLA樹脂 適合プリンタFDM方式
注意
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69190756
2020-11-19
用途:
3Dプリンタの接着シート
教育・研究機関

耐久性も高く、樹脂の接着具合と剥がしやすさがちょうどよいバランスとなっていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする