※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) SUS - 1/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注文コード69191308
品番VX213KZ1AXNB
参考基準価格(税別)¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます
他の種類を見る