画像準備中

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69192253 品番 CNS
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

100 V用のカートリッジヒーターを標準規格化しました。

材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)ガラス被覆、(リード線)ガラス被覆 長さ(mm)80 型式CNS型 電圧100V単相 品番1070902 電力(W)100 外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする