ヤガミ
ヤガミの ヒーター・熱風発生機
ヤガミの ヒーター
カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69192287
品番
CNS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
100 V用のカートリッジヒーターを標準規格化しました。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)ガラス被覆、(リード線)ガラス被覆
長さ(mm)
80
型式
CNS型
電圧
100V単相
品番
1070905
電力(W)
150
外径(Φmm)
8