※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤガミ
ヤガミの ヒーター・熱風発生機
ヤガミの 電熱線
カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69192402
品番
CHS-103
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
電力(W)
250
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
100
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
品番
1070707