※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHS-105 カートリッジヒーター ヤガミ 69192427 CHS-105 カートリッジヒーター ヤガミ 69192427

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69192427 品番 CHS-105
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。

材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 電力(W)380 外径(Φmm)10 長さ(mm)150 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線) 品番1070709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする