ヤガミ
ヤガミの ヒーター・熱風発生機
ヤガミの 電熱線
カートリッジヒーター フランジタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69193048
品番
CFS-083
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。
材質
(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
長さ(mm)
2000
電圧
220V単相
品番
1070803
電力(W)
400
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
180(リード線)
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%