カートリッジヒーター フランジタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69193084 品番 CFS-102
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。

材質(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 長さ(mm)150 電圧220V単相 品番1070807 電力(W)370 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする