スペースヒーター 両端子型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69193434 品番 1085303
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。

電圧220V単相 電圧(V)220 材質(ヒーター)SUS430又はボンデ鋼板、(絶縁ワッシャー)マイカ、(ターミナル)SUS 幅(mm)40 長さ(mm)400 種別両端子型 容量(W)500 最高使用温度(℃)350 取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け 発熱密度(W/cm2)約3
注意
※被加熱面とプレートヒーターの間に隙間が生じない様に取り付けて下さい。隙間があると熱伝導不良になり短寿命の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする