曜日別特売
YSD3003010 バンドヒーター ノズル型 ヤガミ 69194344

バンドヒーター ノズル型

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード69194344品番YSD3003010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。
射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。
薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。
使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。

容量(W)100電圧220V単相電圧(V)220材質(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L幅(mm)30品番1085202内径(Φmm)30電力(W)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69194527
2021-03-01
用途: 機械の修理
山中プラスチック

価格はよかったのですが、少しパワー不足とリード線が短いです。

対象商品 : 69194807
2020-10-24
用途: ヒーター交換の為

多少割高ではあるが、サイズ、ワット数が合えば即納が可能なので重宝してます。ヒーター類は使用に応じて別注が必要な時が多い商品なので、別注が聞けるような対応をお願いしたい。既に別注対応しているメーカーもあるのだから・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする