バンドヒーター フラットベース型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69195087 品番 NMR-01
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥28,468
販売価格(税別)
25,880

プラスチック成型機ノズル加熱に使用されるヒーター。従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
軽量、薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて、使用できます。
完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
高温設計が可能で、被加熱物常用温度600℃で連続使用できます。
熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体は簡単に密着することができます。

容量(W)200 電圧220V単相 電圧(V)220 材質(細管シースヒーター)SUS316、(締付バンド)SUS304、(スリーブ)SUS304、(ガラス編組リード線)外SUSシールド、(締付金具)SUS304、(締付ボルトM4)SUS304 品番1070851 寸法L(mm)35 電力(W)200 寸法D(Φmm)20
注意
※ヒーター取付の際は締付バンドを取除き、ヒーターの巻方面と逆にゆっくり回転させながらノズル等に密着させ、締付バンドで充分に締付けて下さい。
※スリーブはヒーター取付の際にヒーター上側に位置しない様に注意して下さい。
※ヒーター取付後に通電し、締付ボルトを増締して下さい。
※スリーブ周囲温度は100℃以下でご使用下さい(絶縁低下、断線の原因となります)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする