曜日別特売
10S-6RSD125N175-00 空気圧シリンダ 10S-6RSD125N ParkerTAIYO 69197231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RSD125N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ無し注文コード69197231品番10S-6RSD125N175-00
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)175作動方式複動・片ロッドスイッチ無しロッド先端ねじめねじ取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする