※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) C37 - 3/8 - 7、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(-) なし
電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
リード線取出方向特殊-
注文コード69198947
品番VX253EZ1D
参考基準価格(税別)¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます
他の種類を見る