※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6RSD125N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
75
スイッチ
PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1〜40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)
注文コード
69200117
品番
10S-6RSD125N75-GS2
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
75
作動方式
複動・片ロッド
スイッチ
PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1〜40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
125
クッション
有り
シリーズ
10S-6R
スイッチ数
2