※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) C37 - 1/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(Y) DC24V - 平形ターミナル、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
リード線取出方向特殊-
注文コード69200128
品番VX214CY
参考基準価格(税別)¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます
他の種類を見る