※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 -  オリフィス径:(F) C37 - 1/4 - 5、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注文コード69201178
品番VX214FZ1JAXB
 
参考基準価格(税別)¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
 
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます
他の種類を見る