※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 -  オリフィス径:(H) SUS - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
リード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
注文コード69201345
品番VX214HGXBA
 
参考基準価格(税別)¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
 
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます
他の種類を見る