※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 -  オリフィス径:(J) SUS - 1/8 - 3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
注文コード69201659
品番VX214JZ2AXCB
 
参考基準価格(税別)¥9,240
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
 
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます
他の種類を見る