※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) SUS - 1/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ注文コード69201826品番VX214KZ1DAXNB
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます