※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 -  オリフィス径:(B) C37 - 1/4 - 7、電圧 - リード線取出し:(C) AC110V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション-
リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注文コード69203068
品番VX224BCBXNB
 
参考基準価格(税別)¥7,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
 
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます
他の種類を見る