スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69207400 品番34321
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照
TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス
SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化

仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:8 AWG●全長:21mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3768 アズワン品番65-7767-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする