サンケイ
サンケイの デスク・テーブル
サンケイの オフィス用デスク
サンケイの 平机
スマートデスク キャスター付きタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69207996
品番
STK-03
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ブラックフレームとメープル天板が印象的な軽快スマートデスク。
キャスター付きでレイアウト変更も楽々、不使用時にはネスティング収納で省スペースに。
仕様
●全体寸法:W650×D490×H700●天板寸法(mm):W650×D450●天板柄:メープル●天板:低圧メラミン化粧板、天厚t16●脚:Φ25.4/Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装、Φ50双輪キャスター(ストッパー付2個)●スタックピッチ:222mm●ネスティング可能
アズワン品番
65-9410-20