アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチ アルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。 特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回