エアロフレックス断熱チューブ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69208615 品番 M06019
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。
連続使用適温範囲は-200 ℃ 〜125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。
エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。
屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。
柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。

長さ(m)2 品番1071605 使用温度範囲(℃)-200〜125 内径(Φmm)(18)19 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 保温材厚(mm)6 防火性能不燃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
外壁の隙間埋め
飲食業

直射日光に当たる場所ではないが、屋外での使用なので、
対候性のあるこの製品を選んだ。
本来の使い方とは違うが、筒状で柔軟性があるので、押し込むと適度な
反発で隙間になじむ。

1人が参考にしています
対象商品:
69208572
2024-07-09
用途:
自作クーリングジャケットのシリコンホースの断熱

自作のクーリングジャケットの冷水が通るシリコンホースの断熱に使用しました。
中は粉付きなので容易にホースを通せます。
材質は結構柔らかいので雑に扱うと破れそうです。
断熱性能は文句無しで一切結露しませんし、冷水の持続時間も上がりました。

対象商品:
69208606
2022-07-09
用途:
バイク燃料ホースの断熱

パーコレーション対策のためバイクの燃料ホースに被せました。エンジンのネタで溶けることもなく良い働きをしてくれてます。

2人が参考にしています
対象商品:
69208658
2022-02-10
用途:
ピラーバーカバー
運輸・通信業

本来の使用法ではありませんが、車のピラーバーカバーとして使用しました。
32φのバーにピッタリでロールバーカバーと素材的にも同じ感じで大変重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
69208572
2021-10-19
用途:
機械メンテナンス時(除湿器)
TSフィールドサービス 様 (サービス業)

銅配管各サイズが有り十分な厚みもあり作動時の断熱性が有り露結がなく非常に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
69208606
2023-12-18
用途:
JB23 ジムニーのメンテナンス

エンジンルーム内のエアコン配管の保温/防露に役立つかな?

対象商品:
69208588
2021-07-20
用途:
カーエアコン配管の断熱など
サービス業

エンジンルーム内で高温になる配管の一部を遮熱するため使いました(車種や使用方法で効果は変わります)。
柔軟性があり狭い作業スペースで細かいパイプ周りでも取り回しがよく出来、綺麗に仕上がります。断熱遮熱性に関しても高性能。
配送時のパッキングで部分的に潰れがありましたが今回の使用目的では大きな問題は無いのでそのまま使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
69208658
2021-06-21
用途:
JB23ジムニーエンジンルーム内の冷却風導入ホースの断熱

夏場のエンジンルーム内の温度は80℃以上になりますが、軟質塩ビ製の冷却風導入ホースは熱に負けてフニャフニャしていました。
そこで、この断熱チューブを必要部分に約350mm取り付けたところ、耐熱性能的に全く問題なくなりました。
実は、6mm厚では厚さが不足なのじゃないかと心配していたのですが、スポンジ状の発泡ゴム製であるのが良かったのか、断熱性も充分あり軽量で追従性も良く私のニーズにピッタリでした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする