TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-7475-37
65-7475-37
65-7477-42
65-7476-16
65-7476-37
65-7477-51
65-7477-65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69208766
品番
T41612B9L25-005
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●導体材質:銅●コード番号:238-4599
アズワン品番
65-7475-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表