曜日別特売
T41614B9L25-005 センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69208800

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7476-37
内容量1個注文コード69208800品番T41614B9L25-005
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:5●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-4608アズワン品番65-7476-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする