BALLUFF
BALLUFFの 電線/ケーブル
BALLUFFの FA用ケーブル
BALLUFFの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69209764
品番
BCC0543
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
接続リード
Balluff近接センサと併用するための接続リード
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●定格電圧:30 V ac/dc●コード番号:905-5074
アズワン品番
65-7456-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表