センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWT/LEDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69209999 品番18021 PRKWT/LED P 4-07/5 M
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です3 x LED ( PNP )機能インジケータを搭載 コード化された 透明ボディ

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKWT/LED●コード番号:197-2770 アズワン品番65-7441-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする