ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 0.3→ 630 A 300 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211627 品番3RB2283-4AA1
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Siemens 回路ブレーカ(モータ保護用)は、ねじ止め Terminal タイプでトリップクラス 5-30 に対応しています。標準的なスイッチング容量があり、コンタクタのサイズは SS00 - S12 です。接触器アセンブリにはねじが付いており、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けます。過負荷開放:最大 0.3 → 630 A

仕様●モーター定格電流:0.3→ 630 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:300 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:DP●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:203-2147 アズワン品番65-7339-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする