Back Pack (バックパック) 9102

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69211677 品番 9102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。
ブラックは配色なし。

カーキ 材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×320×190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
ちょっと出かける時に
石川住建 様 (建設業・工事業)

日帰りで出かける時の小物を入れるために購入しました。
大き過ぎないちょうどいいサイズで満足しています。

対象商品:
69211677
2025-06-05
用途:
バイクで通勤時に
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルだが、サイズ感がちょうど良い。価格から思っていたよりも、しっかりした作りに感じる。

2025-01-29
用途:
日常使い(自転車通勤のバックパック)
サービス業

シンプルだが、軽量で質は良い。A4のファイルボックスが丸ごと入る余裕があり思った以上に実容量がありそう。背面にポケットがあり小物(薄物)は考慮されている。サイドポケットはないので自転車のグラブ、ウインドブレーカなどちょっとしたものを入れたい場合には不足するがジャージのポケットの活用で済む。ファスナもスムーズに動く。初期からスムーズ過ぎる気がしなくもないので耐久性で問題なるかもしれないが初期は良好。ファスナー絡みではファスナーを覆うようにカバー状になった作り(防水意図?)なので、開ける際にファスナーを引っ張る方向とこのカバー状の部分が干渉して動きを阻害する。ただ分かっていれば問題ない。(防水?の)設計意図を考慮すれば理解できる。必要最小限の機能は何か、をよく考えて設計されているような印象を持った。生地の耐久性はこれから分かることだが、初期の印象としてはそれなりの耐久性はありそう。

対象商品:
69211677
2023-09-24
用途:
緊急避難袋
その他業種

寝所に備え置いている緊急避難袋が劣化してしまい、代替え用に購入しました。
コスパ最高でした。背負いやすく、物品が取り出しやすく、たくさん入ります。

対象商品:
69211695
2022-08-08
用途:
ちょっと、おでかけじに。
その他業種

これから、使ってみる。早く着いた。
耐久性はこれからです。

対象商品:
69211677
2022-07-26
用途:
現場作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

A3サイズのクリップボードが入るので大変便利に使っています。

対象商品:
69211695
2020-12-30
用途:
通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤などに使用するバッグとしてはポケットは少ないですが適当な大きさで使いやすいです。ほぼ毎日使用して約半年たちましたが、蓋の部分の生地と裏地がはがれてしまい、生地がやぶれかけています。耐久性は価格なりかなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
69211695
2021-03-06
用途:
様々な物入れ

書類入れ、工具入れ、買い物袋など、様々な用途で使用。余り大き過ぎず、入れてもすぐ出す位なら丁度良い大きさ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする