※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69212948
品番
1000 8MDC 12
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1000mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2056
アズワン品番
65-7918-30
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方