長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 セパレート取替錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69213104
品番
923034 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、アルミ
付属品
キー4本付
仕様
使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30〜40
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69213104
923034 GB
77617585
923034GB
古代取替錠 セパレート取替錠
長沢製作所
1組
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました