※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69213106 品番150 S8M 1344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1344 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 168 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1344mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0326 アズワン品番65-7874-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする