長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 装飾玄関錠 NFシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69213147
品番
24511 GB NF
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
種別
アスカ TU-203 ツーロック
仕上
GB
シリンダー
NFシリンダー
適合扉厚(mm)
33〜43