※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69214856 品番80 XL 031
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021 アズワン品番65-7887-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする