※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69214917 品番1400 14MHP 85
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●ピッチ:14mm●コード番号:217-0292 材質ゴム 歯数100 ベルト幅(mm)85 種類タイミングベルト ベルト長さ(mm)1400 アズワン品番65-7877-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする