※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69215048 品番110 XL 037
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065 アズワン品番65-7885-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする