※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア16mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:24●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:16mm●材質:スチール●コード番号:236-5528
注文コード
69215416
品番
245M25
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:24●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:16mm●材質:スチール●コード番号:236-5528
アズワン品番
65-7860-71
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方