※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69215468
品番
TB 26 8M 20
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232
アズワン品番
65-8048-55
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方