※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69215520
品番
TB 28 14M 115
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237
アズワン品番
65-8043-34
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方