※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69215556
品番
TB 30 14M 40
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249
アズワン品番
65-8043-65
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方